※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)アルコース皿(SUSXM-7)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(300個)
1箱(200個)
長さ(mm)
45
45
65
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42649643
品番
M6×45
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
45
材質
SUSXM-7
寸法d(mm)
5.7
寸法S(mm)
40
寸法D(mm)
10