大阪魂
(+)コーススレッドナベ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(450個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(150個)
長さ(mm)
38
20
25
32
38
45
50
65
75
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(450個)
注文コード
42649747
品番
M4.2×38
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
38
材質
鉄
寸法H(mm)
2.6
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
7.5
表面処理
ユニクロ