M3.8×32 (+)コーススレッドフレ(SUSXM-7)(小箱) 大阪魂 42649817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.8×32 (+)コーススレッドフレ(SUSXM-7)(小箱) 大阪魂 42649817
M3.8×32 (+)コーススレッドフレ(SUSXM-7)(小箱) 大阪魂 42649817

(+)コーススレッドフレ(SUSXM-7)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(600個)
長さ(mm)32
ねじの呼びM3.8
内容量1箱(600個)注文コード42649817品番M3.8×32
販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098
ねじの呼びM3.8寸法d(mm)3.8長さ(mm)32材質SUSXM-7寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42649844
2015-05-08
用途: ウッドデッキ作成用

ステンレスビス特有の舐めやすさも無く普通に使用できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3094:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする