※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)コーススレッドフレキ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(90個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(120個)
長さ(mm)
32
45
51
57
65
75
90
100
130
150
180
200
25
28
32
38
41
120
ねじの呼び
M3.8
M3.8
M4.2
M4.5
M4.8
M5.3
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42649905
品番
M3.8×32
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.8
長さ(mm)
32
材質
鉄
寸法d(mm)
3.8
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
7
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。