※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)コーススレッドラッパ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
長さ(mm)
90
25
28
32
38
41
45
51
57
65
75
ねじの呼び
M5.5
M3.8
M4.2
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42650115
品番
M5.5×90
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
ねじの呼び
M5.5
寸法d(mm)
5.5
長さ(mm)
90
材質
鉄
寸法S(mm)
59
寸法D(mm)
8.3
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。