※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)コーススレッドラッパ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42650142
品番
M3.8×32
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.8
寸法d(mm)
3.8
長さ(mm)
32
材質
鉄
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
8
表面処理
クロメート