曜日別特売
FSGPD15D フード付ウォーターバス 三商 42650196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フード付ウォーターバス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード42650196品番FSGPD15D
参考基準価格(税別)¥328,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

見やすく操作しやすいLCDディスプレイとキーパッド操作。
タイマー、プリセット(3点)機能搭載。
万一の際にも安心な過昇防止、空焚防止機能搭載。
10L以上のモデルには排水用のドレインを装備。
フードは90°開き、溜まった水滴は縁を伝って槽内へ。

容量(L)5/10(2槽式)付属品スノコ、温度計ホルダー、ドレインホース材質外装:合金亜鉛メッキ鋼板・冷間圧延鋼板(エナメル塗装)、内槽・スノコ:ステンレススチール(サテン仕上げ)、フード:ポリカーボネート質量(kg)14.3電源(V)AC100~115(50/60Hz)温度範囲(℃)室温~100(フード閉め時)温度均一性:±0.2℃(at37℃)、安定性:±0.1℃(at37℃)消費電流(A)8.8外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)587×392×233(フード除く)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×300×150/330×301×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする