※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
フイルム型被覆熱電対
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(m)
3
5
3
素線の種類
K
K
T
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42650476
品番
D-KFPF3
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
表面温度測定に適し、高速応答タイプです。
JISクラス1の高精度。
使用温度範囲(℃)
20~200
全長(m)
3
感温部(mm)
フィルム:20×10 ポリイミド製
素線径(mm)
Φ0.32
被覆
フッ素樹脂
素線の種類
K