※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)スプーンねじ(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(600個)
1箱(600個)
1箱(250個)
1箱(400個)
長さ(mm)
32
32
41
65
75
51
57
ねじの呼び
M3.8
M3.8
M4.2
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
42650587
品番
M3.8×32
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
32
ねじの呼び
M3.8
十字穴番号
2
寸法d(mm)
8
寸法t(mm)
3.8
寸法SL(mm)
全ねじ
寸法EL(mm)
25