曜日別特売
M4.2×65 (+)スプーンねじ(SUS410)(小箱) 大阪魂 42650605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4.2×65 (+)スプーンねじ(SUS410)(小箱) 大阪魂 42650605
M4.2×65 (+)スプーンねじ(SUS410)(小箱) 大阪魂 42650605

(+)スプーンねじ(SUS410)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(250個)
長さ(mm)65
ねじの呼びM4.2
内容量1箱(250個)注文コード42650605品番M4.2×65
販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
材質SUS410長さ(mm)65ねじの呼びM4.2十字穴番号2寸法d(mm)8.2寸法t(mm)3.9寸法SL(mm)20寸法EL(mm)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
179:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする