※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)スプーンねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(600個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(250個)
1箱(100個)
長さ(mm)
41
25
28
32
38
41
45
51
57
65
75
90
100
ねじの呼び
M3.8
M3.8
M4.2
M5.3
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
42650702
品番
M3.8×41
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.8
寸法d(mm)
8
長さ(mm)
41
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法t(mm)
3.8
表面処理
クロメート
寸法SL(mm)
8
寸法EL(mm)
34