※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)スレンダービス(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1400個)
1箱(1300個)
1箱(1100個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(1400個)
1箱(1200個)
1箱(800個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M3.3
M3.3
M3.7
M3.9
長さ(mm)
25
30
40
45
55
60
70
75
90
25
35
50
65
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(1400個)
注文コード
42650851
品番
M3.3×25
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.3
長さ(mm)
25
寸法d(mm)
3.3
寸法S(mm)
17
寸法D(mm)
6
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック