曜日別特売
M3.3×35 (+)スレンダービス(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42650912

M3.3×35 (+)スレンダービス(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42650912
M3.3×35 (+)スレンダービス(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42650912

(+)スレンダービス(鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1200個)
ねじの呼びM3.3
長さ(mm)35
内容量1箱(1200個)注文コード42650912品番M3.3×35
販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
ねじの呼びM3.3寸法d(mm)3.3長さ(mm)35材質寸法S(mm)22寸法D(mm)6表面処理三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
291:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする