曜日別特売
HP40107 リモートドライブ電磁スターラー 三商 42651219

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リモートドライブ電磁スターラー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード42651219品番HP40107
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

従来のモータと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特長に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。
ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。
水中でも使用可能なほど、より過酷な条件に対応。小型・軽量ながら充分な攪拌力。

回転数(min-1[r.p.m])130~1000撹拌容量(mL)1~800質量(g)約200電源AC100V 50/60Hz外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×48×16使用環境条件湿度40%未満-10~+120℃ 湿度100%時-10~+95℃ 水中では0~+95℃撹拌能力3W撹拌数中央1ヶ所
注意
※上記の環境条件・外寸法・重量はドライブ部についてのみです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする