曜日別特売
TL-61-2 大型蓋止 栃木屋 42651708

TL-61-2 大型蓋止 栃木屋 42651708
TL-61-2 大型蓋止 栃木屋 42651708

大型蓋止

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
表面処理Ni
内容量1個注文コード42651708品番TL-61-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。レバーが大きいため操作性が良くなっています。

用途工作機械・建設機械・コンテナ等許容荷重(N[kgf])441[45]材質SPCC、SWRM、C5191質量(g)199部品名称キーパー、アーム、板ばね、シャフト、レバー、ベース表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする