※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)パーチビスナベ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(4000個)
1箱(4500個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(3200個)
1箱(2800個)
1箱(2000個)
1箱(1600個)
1箱(1400個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(700個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M3
M3
M3.5
M4
長さ(mm)
10
8
10
12
14
16
20
25
30
40
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.6
0.7
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
42651716
品番
M3×10
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
10
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
なべ