※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
ベーシックスターラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
撹拌容量(L)
5(最大H
2
O)
2(最大H<sub>2</sub>O)
4(最大H<sub>2</sub>O)
5(最大H<sub>2</sub>O)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42652025
品番
88880011
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
DCブラシレスモータは安定した回転で長寿命(2年保証付)。
安定感のある低重心設計です。
シリコンスベリ止め天板カバー付。
回転数(min
-1
[r.p.m])
150~2500
撹拌容量(L)
5(最大H
2
O)
寸法(mm)
230×230×65
材質(本体)
ポリプロピレン(ゴム足除く)
質量(g)
約1100
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
プレート寸法(Φmm)
220