TL-65 蝶板付スクリュウ型ファスナー 栃木屋 42652347

TL-65 蝶板付スクリュウ型ファスナー 栃木屋 42652347
TL-65 蝶板付スクリュウ型ファスナー 栃木屋 42652347

蝶板付スクリュウ型ファスナー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード42652347品番TL-65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。操作しやすい蝶板付きです。

用途計測機器・分電盤・工作機械等仕様スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具を改造してご利用ください。セット内容蝶板付スクリュウ型ファスナ-材質SPCC、HSK16M質量(g)7部品名称ツマミ、スクリュウ型ファスナーTL-66表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする