※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)パーチビス皿(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2200個)
1箱(1600個)
1箱(1400個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(3000個)
1箱(1200個)
1箱(700個)
1箱(1500個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(2200個)
1箱(3200個)
1箱(2500個)
1箱(1800個)
1箱(900個)
ねじの呼び
M3
M3
M3.5
M4
長さ(mm)
20
25
30
35
40
14
16
20
12
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(2200個)
注文コード
42652522
品番
M3×20
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
20
材質
鉄
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
皿