ヤマヒロ
(+)軽天ビス(ドライウォール)モドトラス(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(400個)
長さ(mm)
75
13
19
41
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42653021
品番
M4.2×75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M4.2
寸法d(mm)
4.2
長さ(mm)
75
材質
鉄
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
10.5
表面処理
ユニクロ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧