※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)雨樋ねじ(トラス)(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
長さ(mm)
38
32
38
45
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
42653055
品番
M3.5×38
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
ねじピッチ(mm)
0.6
長さ(mm)
38
材質
SUS410
頭部形状
トラス
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧