大阪魂
(+)雨樋ねじ(トラス)(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
長さ(mm)
32
32
38
45
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42653125
品番
M3.5×32
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
ねじピッチ(mm)
0.6
長さ(mm)
32
材質
鉄
表面処理
ラスパートシルバー
頭部形状
トラス
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧