※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)丸皿木ねじ(2条胴細)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
長さ(mm)
25
16
20
25
32
ねじの呼び
M3.1
M3.1
M3.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42653177
品番
M3.1×25
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.1
寸法d(mm)
2.54
長さ(mm)
25
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法C(mm)
約0.25
頭部形状
丸皿
寸法P(mm)
約1.3
寸法K(mm)
1.8
寸法m(mm)
(最大)3.9
寸法dk(mm)
6.2
ねじ径(Φmm)
3.1
寸法k+f(mm)
2.6