M3.1×13 (+)丸皿木ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42653274

M3.1×13 (+)丸皿木ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42653274
M3.1×13 (+)丸皿木ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42653274

(+)丸皿木ねじ(ステンレス)(小箱)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(200個)
長さ(mm)13
ねじの呼びM3.1
内容量1箱(200個)注文コード42653274品番M3.1×13
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ねじの呼びM3.1寸法d(mm)3.1長さ(mm)13材質ステンレス十字穴番号2頭部形状丸皿寸法m(mm)(最大)3.9寸法dk(mm)6.2寸法k+f(mm)2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42653396
2024-03-08
用途: ウッドデッキにステンフックの取り付けに使いました。
建設業・工事業

他メーカーの同じサイズのビスを使ってたのですが、数が全然足りなくて買い足しで使用しました。
写真では分かりにくいかもですが軽く丸くなってる分肉厚になってビットのナメリが少なかったです。
仕上がりも気になる程膨らんで無いので僕的には問題無しでした。

対象商品 : 42653292
2017-10-02
用途: 屋外で、耐久性の必要な場所。
健伸設備設計

平頭だと、どうしても見えかかりが、ペタンとして、
安っぽく見えるので、それを防ぐために使うと良い。

対象商品 : 42653292
2017-06-21
用途: サッシ枠取り付け
建設業・工事業

丸皿はホームセンターではなかなか入手できなあので重宝してます

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1102:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする