曜日別特売
VF200VPK JIS VFビューポート(コバール) 三商 42653373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS VFビューポート(コバール)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
タイプC
寸法A(mm)300
内容量1個注文コード42653373品番VF200VPK
参考基準価格(税別)¥461,900販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
459,800

真空チャンバー内を目視するためのビューポート。
窓はフランジに接合されているため、取付け・取外しが容易に行えます。

タイプC寸法A(mm)300寸法T(mm)8寸法H1(mm)17.4寸法V(mm)136耐熱温度(℃)350(ビューポート単体)寸法H2(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする