※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
JIS VGビューポート(コバール)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
タイプ
B
A
B
C
寸法A(mm)
90
70
80
90
105
120
145
160
185
210
235
300
350
400
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42653425
品番
VG25VPK
参考基準価格(税別)
¥118,500
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
真空チャンバー内を目視するためのビューポート。
窓はフランジに接合されているため、取付け・取外しが容易に行えます。
タイプ
B
寸法A(mm)
90
寸法T(mm)
2.8
寸法H1(mm)
16
寸法V(mm)
37
耐熱温度(℃)
350(ビューポート単体)
寸法H2(mm)
8
寸法G1(mm)
50
寸法G2(mm)
40