曜日別特売
M3.5×32 (+)丸皿木ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 42653834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.5×32 (+)丸皿木ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 42653834
M3.5×32 (+)丸皿木ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 42653834

(+)丸皿木ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(200個)
長さ(mm)32
ねじの呼びM3.5
内容量1箱(200個)注文コード42653834品番M3.5×32
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ねじの呼びM3.5ねじピッチ1.4長さ(mm)32材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)3.5表面処理茶ブロンズ頭部形状丸皿寸法m(mm)(最大)4.3寸法dk(mm)7寸法k+f(mm)2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42653737
2019-05-26
用途: ヨドプリントの貼り付け

通常は釘が使われると思いますが、何かの時に剥がしやすいように、適当な木ネジを探してこの商品にたどり着きました。山の部分に電動ドリルで穴を開けてねじ込みましたが、丸皿ネジは穴を塞ぐと同時に、外面が自然な丸みを帯びるので、仕上がりが綺麗で気に入っています。長さ16mmと20mmをそれぞれ2回目の購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2305:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする