※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)丸皿木ねじ(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M3.1
M3.1
M3.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42653852
品番
M3.1×20
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.1
寸法d(mm)
3.1
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
頭部ブラック(頭部のみ塗装)
頭部形状
丸皿
寸法m(mm)
(最大)3.9
寸法dk(mm)
6.2
寸法k+f(mm)
2.6