TH-66-1 抜差蝶番 栃木屋 42655034

TH-66-1 抜差蝶番 栃木屋 42655034
TH-66-1 抜差蝶番 栃木屋 42655034

抜差蝶番

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)103
内容量1個注文コード42655034品番TH-66-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

重量扉にも対応した抜差蝶番です。E形止メ輪(TH-121E 等)もあわせて使用可能です。

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機器・建設機器等寸法A(mm)100寸法B(mm)103寸法C(mm)107寸法D(mm)75材質SPCC、SWCH質量(g)257部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42655138
2023-04-10
用途: 自作機械の部品として
教育・研究機関

蝶番としては何の問題も無く、強度もしっかりあるので、安心して使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする