栃木屋
抜差蝶番
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
76
103
91
76
155
70
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42655077
品番
TH-66-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
重量扉にも対応した抜差蝶番です。E形止メ輪(TH-121E 等)もあわせて使用可能です。
用途
配電盤・分電盤・制御盤・工作機器・建設機器等
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
76
寸法C(mm)
80
寸法D(mm)
70
材質
SPCC、SWCH
質量(g)
182
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応