TH-67-2 抜差蝶番 栃木屋 42655113

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH-67-2 抜差蝶番 栃木屋 42655113
TH-67-2 抜差蝶番 栃木屋 42655113

抜差蝶番

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)70
内容量1個注文コード42655113品番TH-67-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

折り曲げて使用できる抜差蝶番です。E形止メ輪(TH-121E 等)もあわせて使用可能です。

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機器・建設機器等寸法A(mm)20寸法B(mm)70寸法C(mm)50寸法D(mm)t2.3寸法E(Φmm)5寸法F(mm)2寸法G(Φmm)8寸法H(mm)56寸法J(mm)52寸法K(Φmm)4材質SPCC、SWCH質量(kg)100部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理3価クロメート割り数3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42655138
2023-04-10
用途: 自作機械の部品として
教育・研究機関

蝶番としては何の問題も無く、強度もしっかりあるので、安心して使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする