※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
板型ホースバンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
締付範囲(mm)
100~92
100~92
125~117
150~142
165~157
200~192
25~20
32~27
38~30
45~37
50~42
64~56
75~67
90~82
110~102
材質
SPCC
SPCC
SUS304
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42655332
品番
TM-144SS-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
帯状のバンドを使用していますので、薄肉のチューブ・ホース等に御使用ください。
用途
各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等
材質
SPCC
質量(g)
42
表面処理
3価クロメート
締付範囲(mm)
100~92
RoHS指令(10物質対応)
対応