曜日別特売
- 撹拌棒 硝子製 三商 42655394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

撹拌棒 硝子製

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)Φ7×300
内容量1個注文コード42655394品番-
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
寸法(mm)Φ7×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42655376
2024-03-19
用途: 化粧水作成時の攪拌
有限会社エルーチーリビング卸売・小売業

使いやすいです。やはり専用のものを使用した方がいいのですね。

対象商品 : 42655376
2020-10-15
用途: 薬品の調合
その他業種

丈夫そうで気に入りました。25cmサイズを購入しましたが、20cmサイズもあったら良いなぁと思いましたw

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする