TM-144SS-75 板型ホースバンド 栃木屋 42655542

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-144SS-75 板型ホースバンド 栃木屋 42655542
TM-144SS-75 板型ホースバンド 栃木屋 42655542

板型ホースバンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
締付範囲(mm)75~67
材質SPCC
内容量1個注文コード42655542品番TM-144SS-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

帯状のバンドを使用していますので、薄肉のチューブ・ホース等に御使用ください。

用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等材質SPCC質量(g)35表面処理3価クロメート締付範囲(mm)75~67RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする