M2.4×13 (+)丸皿木ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42655873

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.4×13 (+)丸皿木ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42655873
M2.4×13 (+)丸皿木ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42655873

(+)丸皿木ねじ(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2000個)
長さ(mm)13
ねじの呼びM2.4
内容量1箱(2000個)注文コード42655873品番M2.4×13
販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
ねじの呼びM2.4寸法d(mm)2.4長さ(mm)13材質十字穴番号1表面処理生地頭部形状丸皿寸法m(mm)(最大)2.9寸法dk(mm)4.8寸法k+f(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1660:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする