M2.7×16 (+)丸皿木ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42655907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.7×16 (+)丸皿木ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42655907
M2.7×16 (+)丸皿木ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42655907

(+)丸皿木ねじ(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2000個)
長さ(mm)16
ねじの呼びM2.7
内容量1箱(2000個)注文コード42655907品番M2.7×16
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ねじの呼びM2.7寸法d(mm)2.7長さ(mm)16材質十字穴番号1表面処理生地頭部形状丸皿寸法m(mm)(最大)3.1寸法dk(mm)5.4寸法k+f(mm)2.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1660:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする