※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)丸皿木ねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(900個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(300個)
1箱(200個)
長さ(mm)
20
6.3
10
13
16
20
25
32
38
50
45
63
ねじの呼び
M2.7
M2.1
M2.4
M2.7
M3.1
M3.5
M3.8
M4.1
M4.5
M5.1
M5.8
M6.2
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42655916
品番
M2.7×20
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.7
寸法d(mm)
2.7
長さ(mm)
20
材質
鉄
十字穴番号
1
表面処理
生地
頭部形状
丸皿
寸法m(mm)
(最大)3.1
寸法dk(mm)
5.4
寸法k+f(mm)
2.25