※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)丸皿木ねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(300個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(900個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(300個)
1箱(200個)
長さ(mm)
45
6.3
10
13
16
20
25
32
38
50
45
63
ねじの呼び
M6.2
M2.1
M2.4
M2.7
M3.1
M3.5
M3.8
M4.1
M4.5
M5.1
M5.8
M6.2
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42656117
品番
M6.2×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M6.2
寸法d(mm)
6.2
長さ(mm)
45
材質
鉄
十字穴番号
3
表面処理
生地
頭部形状
丸皿
寸法m(mm)
(最大)7.4
寸法dk(mm)
12.4
寸法k+f(mm)
4.9