曜日別特売
M3.8×38 (+)丸木ねじ(2条胴細)(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42656241

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.8×38 (+)丸木ねじ(2条胴細)(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42656241
M3.8×38 (+)丸木ねじ(2条胴細)(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42656241

(+)丸木ねじ(2条胴細)(ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)
長さ(mm)38
ねじの呼びM3.8
内容量1箱(500個)注文コード42656241品番M3.8×38
販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ねじの呼びM3.8寸法P(mm)約1.6長さ(mm)38材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)3.8寸法K(mm)2.7寸法m(mm)(最大)4.1寸法dk(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45045551
2023-12-20
用途: DIY
卸売・小売業

この商品15日以内出荷になってますが、注文後22日後に遅延連絡が来ました。
入荷予定を問い合わせた所、入荷未定との事。
無駄に長い待ち時間でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1830:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする