TH-30 平蝶番 栃木屋 42656495

TH-30 平蝶番 栃木屋 42656495
TH-30 平蝶番 栃木屋 42656495

平蝶番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード42656495品番TH-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

取付用穴が長穴になっています。移動側・固定側の位置ズレを吸収することができます。

用途配電盤・分電盤・通信機器等材質C2801、C2700質量(g)137.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする