曜日別特売
THA-276-2K 平面ハンドル 栃木屋 42656538

THA-276-2K 平面ハンドル 栃木屋 42656538
THA-276-2K 平面ハンドル 栃木屋 42656538

平面ハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード42656538品番THA-276-2K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

解除ボタン(プッシュボタン)が製品上部にあることにより、止め金具を解除する際のハンドル跳ね上がりによる手への接触を軽減し、操作性を高めました。また、ロックにはシャッターを採用し、防塵性を向上させました。

用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機・OA機器・ダストボックス用扉等材質ZDC、SPHC、SPCC、S、SPCE、SUS/ZDC、C3713質量(g)245部品名称本体、ハンドル、プッシュボタン、止め金具、カバー、止めねじ、ワン形ワッシャー、取付ねじ、ロック、キー表面処理Cr(梨地)、Ni、3価クロメートキー番号No.2200RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする