THA-433-2P 平面ラッチTHA-433 栃木屋 42656696

THA-433-2P 平面ラッチTHA-433 栃木屋 42656696
THA-433-2P 平面ラッチTHA-433 栃木屋 42656696

平面ラッチTHA-433

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)963
内容量1個注文コード42656696品番THA-433-2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ロッドの使用で2点ロックが可能です。
取付面からの突起が少なく、フラッシュタイプの平面ラッチです。
THA-433-F(固定型)の併用により、両開き用としてご使用になれます。

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質ZDC、SUS304、SPCC、CR、S、SUS303、SUS、C3713質量(g)963部品名称ケース、ハンドル、ジョイント、ピン、取付ブラケット、パッキン、スプリング、十字穴付サラ小ねじ、アーム(A)、アーム(B)、アーム(C)、ボス、平座金、割りピン、ロック、キー表面処理Cr(サチライト)、Cr、3価クロメート、黒色、Cr(梨地)最大適合板厚(mm)t0.8キー番号鍵ナシRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付時、ジョイントの2P及びLOCK表示面が見えるように組み付けてください。
※組込後、十字穴付サラ小ねじはゆるみ止め処理を施してください。
※非常時解除用はTHA-433-2Pのみ使用可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする