栃木屋
平面ラッチTHA-433
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(g)
876
876
963
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42656732
品番
THA-433-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ロッドの使用で2点ロックが可能です。
取付面からの突起が少なく、フラッシュタイプの平面ラッチです。
THA-433-F(固定型)の併用により、両開き用としてご使用になれます。
用途
配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質
ZDC、SUS304、SPCC、CR、S、SUS303、SUS、C3713
質量(g)
876
部品名称
ケース、ハンドル、ジョイント、ピン、取付ブラケット、パッキン、スプリング、十字穴付サラ小ねじ、アーム(A)、アーム(B)、アーム(C)、ボス、平座金、割りピン、ロック、キー
表面処理
Cr(サチライト)、Cr、3価クロメート、黒色、Cr(梨地)
最大適合板厚(mm)
t0.8
キー番号
固定型(鍵ナシ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付時、ジョイントの2P及びLOCK表示面が見えるように組み付けてください。
※組込後、十字穴付サラ小ねじはゆるみ止め処理を施してください。
※非常時解除用はTHA-433-2Pのみ使用可能です。