栃木屋
片立上り蝶番
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法H(mm)
17.5
27.5
17.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42657046
品番
TH-39-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
一般用アングルヒンジとして広範囲な使用ができます。
用途
一般ボックス用扉等
寸法A1(mm)
15
寸法A2(mm)
24.5
寸法E1(mm)
10
寸法E2(mm)
9.5
寸法H(mm)
17.5
材質
SPCC、SWRM
質量(g)
114
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応