※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
共通冷却器リービッヒ 200mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
下部共通
15/25
15/25
19/38
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42657205
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
冷却部長さ(mm)
200
外径(Φmm)
25
上部共通
15/25
下部共通
15/25
ゴム止外径(Φmm)
8