曜日別特売
M4.5×25 (+)丸木ねじ(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂 42658016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4.5×25 (+)丸木ねじ(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂 42658016
M4.5×25 (+)丸木ねじ(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂 42658016
M4.5×25 (+)丸木ねじ(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂 42658016

(+)丸木ねじ(黄銅/生地)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(200個)
長さ(mm)25
ねじの呼びM4.5
内容量1箱(200個)注文コード42658016品番M4.5×25
販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
ねじの呼びM4.5寸法d(mm)4.5長さ(mm)25材質黄銅十字穴番号2表面処理生地寸法K(mm)3.1寸法m(mm)(最大)4.5寸法dk(mm)8.3
関連資料:(0.18MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42657842
2020-05-23
用途: 家具組み立て

新品なので当たり前ですが、写真ほどused感はなく、きらきらした状態で届きます。
少し腐食させてから家具に使用しました。
コスパもよく、良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 42657745
2018-08-02
用途: 社寺仏閣の装飾品を修理保全する時に使用しています。
悠久礼送株式会社

近年、この種の材料が市場から消えてしまってきている為、なかなか手に入りません。
少量で良いのですが、太さや長さ等の種類も結構多く必要な為、助かっております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2826:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする