栃木屋
立上がり蝶番
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
30
30
40
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42660065
品番
TH-21-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
厚板の扉等に適した蝶番です。
用途
計測機器・通信機器等
寸法A(mm)
23
寸法B(mm)
30
寸法C(Φmm)
2
寸法D(mm)
t0.8
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
5
寸法F1(mm)
20
寸法G(Φmm)
2.2
寸法H(mm)
5
寸法K(mm)
R1
寸法L(mm)
78
材質
C2801、C3602
質量(g)
8
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理
Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉質量(kg)
1