曜日別特売
M2.4×10 (+)丸木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42660983

(+)丸木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(1000個)
1箱(2500個)
1箱(1800個)
1箱(1400個)
1箱(1200個)
1箱(1600個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(1500個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(100個)
長さ(mm)10
ねじの呼びM2.4
内容量1箱(2000個)注文コード42660983品番M2.4×10
販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
ねじの呼びM2.4ねじピッチ1.1長さ(mm)10材質十字穴番号1寸法d(mm)2.4表面処理ユニクロ寸法K(mm)1.8寸法m(mm)(最大)2.7寸法dk(mm)4.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42661044
2021-07-20
用途: 木材への穴あけ
永大産業株式会社製造業

木材への穴あけに使用しています。割安で手に入れることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4879:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする