※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
バイオカラムフィルター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法(mm)
Φ18×3
Φ18×3
Φ30×3
Φ50×4
適合
バイオカラム Φ18mmタイプ
バイオカラム Φ18mmタイプ
バイオカラム Φ30mmタイプ
バイオカラム Φ50mmタイプ
細孔径
40~60μ
100~130μ
40~60μ
20~40μ
5~40μ
80~100μ
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
42660985
品番
18G2
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
用途
ガス、液体の分散 結晶、沈澱物の除去、濾過 吸着剤等の保持用
寸法(mm)
Φ18×3
フィルター
G2 ガラスフィルター
適合
バイオカラム Φ18mmタイプ
細孔径
40~60μ