※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
バイオカラムフィルター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法(mm)
Φ50×4
Φ18×3
Φ30×3
Φ50×4
適合
バイオカラム Φ50mmタイプ
バイオカラム Φ18mmタイプ
バイオカラム Φ30mmタイプ
バイオカラム Φ50mmタイプ
細孔径
80~100μ
100~130μ
40~60μ
20~40μ
5~40μ
80~100μ
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
42661116
品番
50SUS
参考基準価格(税別)
¥74,400
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
用途
液体ガス中のゴミ、不純物の除去、濾過
寸法(mm)
Φ50×4
フィルター
焼結ステンレス フィルター
適合
バイオカラム Φ50mmタイプ
細孔径
80~100μ